カテゴリ

  • 作業服(298)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • バイク純正部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-24」の検索結果

関連キーワード
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立形水石けん入れ INAX(LIXIL)

    立形水石けん入れ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    タンク容量(mL)350
  • 壁付水石けん入れ INAX(LIXIL)

    壁付水石けん入れ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タンク容量(mL)350吐水口長さ(mm)93
  • 水石けん入れ(ムースタイプ) INAX(LIXIL)

    水石けん入れ(ムースタイプ)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    容量(mL)400(ムース状)タンク容量(mL)400
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
  • ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • シャワーヘッドアタッチメント KVK

    シャワーヘッドアタッチメント

    KVK(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 壁寄せスタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

    壁寄せスタンド ~43V型対応

    HAMILeX(ハミレックス)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
    付属品棚板1枚質量(kg)約11耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080対応インチサイズ~43V型
  • ステアリングカバー(PVC製) エスコ

    ステアリングカバー(PVC製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1枚
    翌日出荷
    適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
    質量(g)60
  • シャワーヘッドアタッチメント(ハンスグローエ) KVK

    シャワーヘッドアタッチメント(ハンスグローエ)

    KVK
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    169,800税込186,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製) エスコ

    [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1組
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイト
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
  • KF249本体のみ メンテナンス用 KVK

    KF249本体のみ メンテナンス用

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 大型作業台(軽量KKタイプ) サカエ

    大型作業台(軽量KKタイプ)

    サカエ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 大型高さ調整作業台(TKK/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940/固定式) サカエ

    大型高さ調整作業台(TKK/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940/固定式)

    サカエ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    高さ740~1040mmの範囲で高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • ホース 1 1DK-F247A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 1 1DK-F247A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • Uボルト CK F ナカノ NAKANO

    Uボルト CK F ナカノ

    NAKANO
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ホース 2 1DK-F247B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 2 1DK-F247B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ステー フュエルタンク 1 7KF-24115-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー フュエルタンク 1 7KF-24115-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約98 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67x118x41対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約954日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 木製EIAラックガラス扉モデル オーロラ

    木製EIAラックガラス扉モデル

    オーロラ
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載 YAMAZEN(山善)

    オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載

    YAMAZEN(山善)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属
    用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍付属品角皿質量(kg)13.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.5機能自動メニュー:20種類発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2高周波出力(W)定格:1000有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
  • LEDライト 近藤製作所

    LEDライト

    近藤製作所
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:125A●コード番号:218-3267アズワン品番65-7825-82
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 236.7 mm
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:125A●コード番号:218-3268アズワン品番65-7802-30
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269アズワン品番65-7802-31
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270アズワン品番65-7825-86
  • (KF982)AIRSAW BLADE 24 ニッサン

    (KF982)AIRSAW BLADE 24

    ニッサン
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD27X24  90041KF9900 ホンダ

    BOLT,STUD27X24 90041KF9900

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • 事務用デスク_TCFNLユニット用デスクパネル アイリスチトセ

    事務用デスク_TCFNLユニット用デスクパネル

    アイリスチトセ
    1台
    取扱い終了
    再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
    仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル)材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り高さ(mm)400(天板面より)タイプフロントパネルパネル厚(mm)28
  • SHEET,L SID*NH24*  87128KF9910ZC ホンダ

    SHEET,L SID*NH24* 87128KF9910ZC

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • SHEET,R SID*NH24*  87127KF9910ZC ホンダ

    SHEET,R SID*NH24* 87127KF9910ZC

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • FEND,A,RR.*NH-24*  80101KF9000ZB ホンダ

    FEND,A,RR.*NH-24* 80101KF9000ZB

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SID*NH24*  83710KF9000ZG ホンダ

    COVER,L.SID*NH24* 83710KF9000ZG

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SID*NH24*  83610KF9000ZF ホンダ

    COVER,R.SID*NH24* 83610KF9000ZF

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SID*NH-24  837A1KF9000ZB ホンダ

    COVER,L.SID*NH-24 837A1KF9000ZB

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷