カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • 安全靴・作業靴(59)
  • メカニカル部品(18)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 日用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「kf-25」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)KF-25吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
CD Series(CDM2KF25) SMCCD Series(CDM2KF25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CM Series(CM2KF25) SMCCM Series(CM2KF25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
ビジネス封筒 開封テープ付 モノタロウビジネス封筒 開封テープ付モノタロウ(36件のレビュー)
789税込868
1パック(25枚)
当日出荷
A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。横幅(mm)340縦幅(mm)250材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)窓枠なし
CD Series(CDBM2KF25) SMCCD Series(CDBM2KF25)SMC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入りELPA(8件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付 未来工業カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付未来工業(10件のレビュー)
379税込417
1袋(20枚)
当日出荷
ひも長(mm)120材質プラスチック
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
カラーエフ 未来工業カラーエフ未来工業(8件のレビュー)
519税込571
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF25SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
吸気アダプター ULVAC(アルバック)吸気アダプターULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
予約販売
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
アズワン品番1-2104-02
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-3~)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-01~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-01~)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-7~)SMC
9,298税込10,228
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-2~)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-5~)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-1~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5枚)ほか
当日出荷
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり! 引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。 換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。 見た目もスッキリデザイン。 汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入りELPA(5件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー東芝用適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入りELPA(2件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
NW センターリング フロパーサルNW センターリングフロパーサル(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
13,980税込15,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
カラーエフ(クイックタイプ) 未来工業カラーエフ(クイックタイプ)未来工業
539税込593
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)結束部:120
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KF25SMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
466税込513
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサルNW ダブルピンクランプ(メッキ無)フロパーサル
649税込714
1個
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム
コロチャン 中皿 千羽鶴印(エンテック)コロチャン 中皿千羽鶴印(エンテック)
559税込615
1個
3日以内出荷
材質メラミン樹脂形状丸皿外径×高さH(Φmm×mm)120×19
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF25 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF25SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF25SMC
9,298税込10,228
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業
799税込879
1袋(5枚)
3日以内出荷
25cm用換気扇TKF-25S用
材質PP不織布
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KF25F) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KF25F)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~)SMC
6,897税込7,587
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF25F SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF25FSMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
ロングナールドノブ(めねじ) LKF MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(めねじ) LKFMIYOSHI(小西製作所)
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25F) SMCCVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25F)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24