カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車純正部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(10)
- INAX(LIXIL)(6)
- 光(4)
- ニッサン(4)
- ムラテックKDS(3)
- ホンダ(3)
- ケナメタル(2)
- サンエス(2)
- 関西洋鋸(2)
- KEMET(2)
- HENSEL(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サカエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日立(1)
- 未来工業(1)
- ナベヤ(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kf-35」の検索結果

アクリル小判札 KF35
光¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)翌々日出荷キーホルダや番号札に最適です。用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.5縦(mm)55横(mm)35穴径(mm)3![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ナット・ワッシャ付)
関西洋鋸(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷付属品ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
BKフェンス
ブラスト興業¥14,980税込¥16,4781セット(5枚)翌々日出荷イベント・工事現場・スペースの区割り等に便利な、軽量プラスチックフェンス。専用パーツも充実しており多様な場面でご使用いただけます。
軽量開放型棚ボルトレス
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ4個付)
関西洋鋸(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷付属品ボルト4本・袋ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500)
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500)寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67
HENSEL¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
化粧棚付化粧鏡(防錆)
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450)寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
JUNC BOX
HENSEL¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×110×503(鏡350×5×500)寸法(縦×横×厚さ)(mm)503×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
カラスなぜ逃げる? 風力回転タイプ
長谷弘¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。イボ竹(別売)の先端に取り付けて利用! 高い果樹でも利用できます。風に揺らぐ構造で忌避効果が長期に維持します。回転タイプ用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質(本体)ポリエステル
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc 1500μF
KEMET¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30等価直列抵抗 = 77mΩAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応












![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)











![往復式シェーバー替刃 S-blade(エスブレード) ブラック [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040329-260821-02.jpg)