高揚程型エンジンポンプ
- 質量(kg)
- 37
- 全揚程(m)
- 40
- 最大揚程(m)
- 60
- 始動方式
- リコイルスターター
- 吐出量(m3/min)
- 0.2
- 吐出口径(mm)
- 40
- 吸込口径(Φmm)
- 50
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























