カテゴリ

  • バイク部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • オフィス家具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • 機構部品(18)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(8)
  • 農業機械(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • テープ(3)
  • マスク(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-5」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KF-5用化粧ガラス INAX(LIXIL)

    KF-5用化粧ガラス

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合KF-5
  • ハイブリッド リフィル KF5 ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッド リフィル KF5

    ぺんてる(アストラム)
    46税込51
    1本
    当日出荷
    水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。
    材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ピンク巾着 ピンク KF-5 モリサ

    ピンク巾着 ピンク KF-5

    モリサ
    1,998税込2,198
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)W170×H155×底GZ80
  • カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ソフト【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
  • 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ カラビナフック

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
    材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • 鉄工用ヤスリセット Bcross

    鉄工用ヤスリセット

    Bcross
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)215先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • ハイブリッドリフィル(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    58税込64
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド先端ボール径(mm)0.5インクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • ブロンズカラビナフック AIOULE(ふじわら)

    ブロンズカラビナフック

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)

    ガンメタカラビナフック

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • ハイブリッドリフィル ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    59税込65
    1本ほか
    当日出荷
    耐水・耐光性の顔料インキ
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • シリコーン(高温用) 信越化学工業

    シリコーン(高温用)

    信越化学工業
    18,457税込20,303
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シリコーンオイルです。
    用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • メッシュパネル用 クローム5連フック 光

    メッシュパネル用 クローム5連フック

    419税込461
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    寸法(mm)77×216×50クローム
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • DAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • 鍛造環付きフック 鉄(塗装) AIOULE(ふじわら)

    鍛造環付きフック 鉄(塗装)

    AIOULE(ふじわら)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
    材質鉄(塗装)
  • ストッパー付メジャー エスコ

    ストッパー付メジャー

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
    材質(テープ・バネ)スチール
  • メラミンお子様食器「コロちゃん」 飯椀 千羽鶴印(エンテック)

    メラミンお子様食器「コロちゃん」 飯椀

    千羽鶴印(エンテック)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン樹脂容量(mL)250直径×高さ(mm)Φ107×50TKG品番9-2430-0601TKG品番(2017)6-2214-2401食器の種類子供用食器
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK 立体 ふつうワイド 5枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(5枚)
    当日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。どんなファッションでもクールに決まるカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつうワイド質量(g)3.4入数(枚)5寸法(幅W×高さH)(mm)125×155構造3層包装形態個別包装生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
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
"kf-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷