カテゴリ
- オフィス家具(497)
- 配管・水廻り設備部材(87)
- バイク純正部品(84)
- 制御機器(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- メカニカル部品(35)
- 機構部品(20)
- 切削工具(20)
- バイク部品(18)
- 農業機械(14)
- 物流用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- トラック純正部品(7)
- 測定用品(6)
- 作業服(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(4)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(319)
- イトーキ(176)
- KVK(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- SIEMENS(35)
- Festo(35)
- SMC(32)
- ホンダ(29)
- サンドビック(19)
- INAX(LIXIL)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 永田製作所(8)
- 三菱ふそう(7)
- サンエス(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- 三菱(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三信化工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kf-8」の検索結果

カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
鉄ユニクロ カラビナフック
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF8)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
ガンメタカラビナフック
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
スモールノブ SKF
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
化粧棚(テネラシリーズ)
INAX(LIXIL)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷寸法(mm)450×132×65色クリア材質(棚板)ABS樹脂材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
FKペイントマーカー(太字)
不易糊工業(フエキ)¥319税込¥3511本当日出荷耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。質量(g)36温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)角芯 8材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
成形ベローズ(NW)
入江工研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
活性炭フィルター
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
メラミンお子様食器「コロちゃん」 スープ皿
千羽鶴印(エンテック)¥799税込¥8791個3日以内出荷お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状丸皿色白短辺(mm)137長辺(mm)155TKG品番9-2430-0701TKG品番(2017)6-2214-2501
SA18-8ハンドウォッシャースタンド
TKG¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷キッチンフロアーで移動可能な、清潔な手洗い車です。仕様リング内径Φ295キャスターΦ75×4自在(2ストッパー付)材質本体/ステンレス、キャスタ/ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×800TKG品番9-1434-0201TKG品番(2017)6-1288-0201
FKPマーカー 角太赤 袋
不易糊工業(フエキ)¥269税込¥2961本当日出荷環境にやさしいノンキシレン系ペイントマーカーです。環境にやさしいノンキシレン系の溶剤を使用しています。下地色の影響を受けない鮮明な筆記が可能です。通常よりペン先が強い耐芯のため長く使うことができます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、建築資材、工業資材へのマーキング。仕様【角太芯】8mm(短辺4mm)材質本体アルミ・キャップ樹脂タイプ油性インク色赤線の太さ太字繰り返し・詰め替え2
壁寄せスタンド ~65V型対応
HAMILeX(ハミレックス)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付付属品棚板1枚耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)対応インチサイズ~65V型
バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
車いす用ガートル棒セット(伸縮式)
日進医療器(車イス)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510松吉医科器械コード23-7115-02取付可能パイプ径(Φmm)19~22
...