カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 作業服(95)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(25)
  • 物流用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf100」の検索結果

431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)サンエス(4件のレビュー)
4,900税込5,390
1着
当日出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-19車輪タイプ双輪
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-20車輪タイプ双輪
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-21車輪タイプ双輪
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-25
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-23
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-24
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-34
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型マキシンコー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100) SMCMB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB Series(MB1KF100) SMCMB Series(MB1KF100)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ中興化成工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40収縮後肉厚(mm)0.5
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
39,980税込43,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレーFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KF100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KF100SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
889税込978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
KF型両つば車輪 伊藤鋳工KF型両つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
6,298,000税込6,927,800
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業フード付角型ルーバー LKF河村電器産業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21
ケルダールフラスコ HARIOケルダールフラスコHARIO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
口部は割れにくい肉厚リム加工
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
壁貫通フレキ 未来工業壁貫通フレキ未来工業
8,898税込9,788
1箱(2本)
翌々日出荷
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
119 ツメキリ 貝印119 ツメキリ貝印
479税込527
1個
翌々日出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:140×50×25mm●重量:45gアズワン品番65-8923-19
鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
一時止水付2ハンドルシャワー(150mmパイプ付) KVK一時止水付2ハンドルシャワー(150mmパイプ付)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
150mmパイプ付、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品150mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品
フランジインレット用カバー アメリカン電機フランジインレット用カバーアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)340寸法L(mm)75使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)20バルブ種類チャッキバルブ