カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf17」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KF17ジョイントベース OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17ジョイントベース

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    F-17用ジョイントベース
    用途ジョイントベースブラック
  • KF17インナーパッド OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17インナーパッド

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    F-17用補修パーツ
    用途インナーパッドブラック
  • KF17ヘッドセンターベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17ヘッドセンターベンチレーション

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    F-17用ヘッドセンターベンチレーション
    用途ヘッドセンターベンチレーション
  • KF17ヘッドサイドベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17ヘッドサイドベンチレーション

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    F-17用ヘッドサイドベンチレーション
    用途ヘッドサイドベンチレーション
  • KF17チークパッドセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17チークパッドセット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    F-17用補修パーツ
    用途チークパッドブラック
  • KF17あごひもカバーセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    KF17あごひもカバーセット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    F-17用補修パーツ
    用途あごひもカバーブラック
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • ストロングナイフカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストロングナイフカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
    用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42
  • ストロングナイフカッター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ストロングナイフカッター替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
    用途替刃材質(刃)高炭素鋼シルバー
  • シャワーホースナットセット KVK

    シャワーホースナットセット

    KVK
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    仕様シャワーヘッド側Φ16用
  • キヨウリヨクキリナシチツプ N-KF-17B BIGM(丸山製作所)

    キヨウリヨクキリナシチツプ N-KF-17B

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    備考35型用部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ N-KF-17B図解NoMS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.22、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.22、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.22
  • USAG フレックスラチェットコンビレンチ17mm USAG

    USAG フレックスラチェットコンビレンチ17mm

    USAG
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
    全長(mm)191ラチェット機構あり
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • ヒルシュマン型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm ユフ精器

    ヒルシュマン型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm

    ユフ精器
    36,000税込39,600
    1本
    4日以内出荷
    肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。
    筒長(mm)84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)12 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm ユフ精器

    ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm

    ユフ精器
    36,000税込39,600
    1本
    4日以内出荷
    肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。
    筒長(mm)93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)17 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディムサムナイフ カンダ[厨房用品]

    ディムサムナイフ

    カンダ[厨房用品]
    21,980税込24,178
    1丁
    3日以内出荷
    刃渡り(mm)205材質ステンレス幅(mm)90
  • ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm ユフ精器

    ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm

    ユフ精器
    36,000税込39,600
    1本
    4日以内出荷
    肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。
    筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シャワーホース六角ナットセット KVK

    シャワーホース六角ナットセット

    KVK
    929税込1,022
    1セット
    4日以内出荷
    仕様シャワー本体側Φ16用
  • シャワーホース両端ナットセットΦ16用 KVK

    シャワーホース両端ナットセットΦ16用

    KVK
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1リール(1000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シャワーホース KVK

    シャワーホース

    KVK
    13,939税込15,333
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用流体
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式使用電源単4アルカリ乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブル こたつ布団 長方形 80×60用 フランネル調 YAMAZEN(山善)

    リバーシブル こたつ布団 長方形 80×60用 フランネル調

    YAMAZEN(山善)
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
    用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 長方形 フランネル リバーシブル 手洗い 丸洗い材質ポリエステル適合寸法(cm)こたつ:幅80×奥60の長方形型寸法(縦×横)(cm)本体:190×170
  • 有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
    接続方式有線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)

    こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
    用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
  • こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル 布団セット 長方形

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。 こたつ布団 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
    用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38
  • こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善)

    こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。 ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。 ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。 【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
    用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)14電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • パイプ先端部一式 PZK66N KVK

    パイプ先端部一式 PZK66N

    KVK(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
    仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
  • RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH03リプロディスク 220/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • オールアンカー INAX(LIXIL)

    オールアンカー

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷