RDH03リプロディスク 220/58/78
SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。
街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。
摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
- 適合
- PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可
グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可
モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可
PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
SHモード125(14-15) [ANC125E]
ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可
PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
- 用途
- 純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
- 厚さ(mm)
- 3.6
- 穴数
- 4
- 外径(mm)
- 220
- 内径(mm)
- 58
- 穴径(mm)
- 10.5
- 純正品番
- 45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951
- 摩耗限界(mm)
- 3
- 寸法PCD(mm)
- 78
- 内容量
- 1個
注意
※車種・年式・型式により形状が異なる場合があるため、必ず現車のサイズ・穴数・PCDをご確認ください。※ ブレーキは重要保安部品です。取り付けは認証工場または整備資格を持つプロショップへご依頼ください。
※ 新品装着直後はパッドとの当たりが出ていないため、100km程度は急制動を避けて慣らし運転を行ってください。
※ ローター摩耗時はブレーキパッドも偏摩耗している場合があるため、同時点検・交換を推奨します。
※ 性能向上のため、予告なく細部の仕様や外観を変更する場合があります。
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ






























