カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「kf207」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし
角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付KVK
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付 KVK(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付KVK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル付形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付 KVK(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付KVK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)300mmパイプ付 KVK(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)300mmパイプ付KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
左側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品300mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)300mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)300mmパイプ付KVK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品300mmパイプ付、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)300mmパイプ付 KVK(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)300mmパイプ付KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品300mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)300mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)300mmパイプ付KVK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
左側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品300mmパイプ付、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
sasuke(サスケ)SF-95 アムズデザインsasuke(サスケ)SF-95アムズデザイン
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
【シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー】*独自のレードルリップの低抵抗による安定した飛距離。*フローティングならではのキビキビとしたアクション*シーズンを選ばないロングセラーミノー。「シーバスの餌」とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2001/11/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)95質量(g)8タイプフローティング寸法(cm)レンジ:10~60フック#6リングサイズ#3アクションウォブンロール
横型フロートスイッチ(KF-200型) 関西オートメーション横型フロートスイッチ(KF-200型)関西オートメーション
42,980税込47,278
1台
15日以内出荷
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
切換ボンネット KVK切換ボンネットKVK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G、KF2GN、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)、KF140G3、KF12、KF13、KF13GEC、KF14GEC、KF12ED、KF205、KF206、KF207
樹脂キャップ付横形自在パイプ13(1/2) Z952 KVK樹脂キャップ付横形自在パイプ13(1/2) Z952KVK(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF821、KF207(R)
シャワ-ヘッド ハウステックシャワ-ヘッドハウステック
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステックシャワ-ホ-スセットシロ145ハウステック
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.45M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:M22×2 水栓側:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)