カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • バイク部品(27)
  • 切削工具(22)
  • 作業服(21)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf30」の検索結果

関連キーワード
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
アクリル小判札 KF30 光アクリル小判札 KF30
3,998税込4,398
1箱(50枚)
翌々日出荷
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
CRANK CASE COMP.,   11100KF0030 ホンダCRANK CASE COMP., 11100KF0030ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
HEAD COMP.,CYLNDE   12200KF0030 ホンダHEAD COMP.,CYLNDE 12200KF0030ホンダ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付け タカラ産業DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付けタカラ産業
9,198税込10,118
1セット
8日以内出荷
壁面に取付けて引き出して使う室内物干金物
ホワイト耐荷重(kg)10アズワン品番64-3699-29
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状長方形
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付 未来工業カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付未来工業(10件のレビュー)
429税込472
1袋(20枚)
当日出荷
ひも長(mm)120材質プラスチック
はんだこてセット SK11はんだこてセットSK11(4件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。温度(℃)480材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45
カラーエフ 未来工業カラーエフ未来工業(8件のレビュー)
599税込659
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
化粧鏡 INAX(LIXIL)化粧鏡INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形
スティック・タイトル用銘板 ユーボンスティック・タイトル用銘板ユーボン
759税込835
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
DAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマDAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ 30枚入アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。 立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。 立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 携帯に便利な個別包装です。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140適合規格JIS T 9001(一般用マスク)構造3層包装形態個包装対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等ひもタイプ耳ひもタイプ
保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ保冷剤ソフト【S・M・L】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
マグネットフローター(鉄板分離器) カネテックマグネットフローター(鉄板分離器)カネテック
94,980税込104,478
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
カラーエフ(クイックタイプ) 未来工業カラーエフ(クイックタイプ)未来工業
589税込648
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)結束部:120
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
KF型立体マスク TRUSCOKF型立体マスクTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
小判札 光小判札
329税込362
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
取付け方法吊り下げ厚さ(mm)約2
ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
DAILY FIT MASK  立体 ふつう 30枚入 アイリスオーヤマDAILY FIT MASK 立体 ふつう 30枚入アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入) INAX(LIXIL)ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)INAX(LIXIL)
679税込747
1個
当日出荷
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL)スリムミラー(防錆)INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
形状長方形
ロングナールドノブ(めねじ) LKF MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(めねじ) LKFMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KFジョイントキット30H SUS(エスユーエス)KFジョイントキット30HSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1材質SUS304質量(g)20.3
床固定用木ネジ(2本1セット) INAX(LIXIL)床固定用木ネジ(2本1セット)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合洋風便器用
タフジェット イングスタフジェットイングス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
小判札 光小判札
319税込351
1パック(5枚)
当日出荷
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。材質アクリル穴径(Φmm)3
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
バイオカラム吸収管 アズワンバイオカラム吸収管アズワン
28,700税込31,570
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
洋風便器用取付木ネジ INAX(LIXIL)洋風便器用取付木ネジINAX(LIXIL)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
仕様ワッシャー付キャップ
ステンレス大便器用ビス ミヤコステンレス大便器用ビスミヤコ
569税込626
1個
3日以内出荷
大便器を取付けるビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6.2×63