カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- EDWARDS(1)
- KEMET(1)
- KITACO(4)
- SMC(25)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アズワン(5)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- コクゴ(1)
- コスモ・テック(1)
- コンサス(3)
- フジキン(2)
- フジトク(2)
- ミラプロ(1)
- 佐藤真空(2)
エコロジープロダクト
「kf40 kf25」の検索結果

NW 変換ニップル
コスモ・テック¥6,098~税込¥6,708~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF40-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
薄形シリンダ CDQ2KF40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DMZ~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF40
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF40TN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~)
SMC¥10,551~税込¥11,606~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~)
SMC¥10,244~税込¥11,268~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF40TN)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
レジューサー
ミラプロ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
ターボノズル
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷車のシートやカーペットの掃除に 毛足の奥のゴミをかき出しながら吸引します。適合EA899KA、EA899KF-20、EA899KG-10A、EA899KS-25、EA899KS-30、EA899KS-40、EA899KV、旧EA899KS-20用エスコ品番EA899KP-10寸法(mm)300×220×65
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら