カテゴリ

  • オフィス家具(474)
  • バイク純正部品(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • バイク部品(88)
  • 制御機器(66)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 自動車純正部品(30)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(19)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • マスク(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf5」の検索結果

1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド リフィル KF5 ぺんてる(アストラム)ハイブリッド リフィル KF5ぺんてる(アストラム)
46税込51
1本
当日出荷
水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。
材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ハーネスリヤー (1KF5) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KF5)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KF5) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KF5)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KF5)ボードセット,フロアー MAZDA(マツダ)(1KF5)ボードセット,フロアーMAZDA(マツダ)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
SLIDER,CHAIN    52170KF0005 ホンダSLIDER,CHAIN 52170KF0005ホンダ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
SLIPPER,CHAIN    52155KF0005 ホンダSLIPPER,CHAIN 52155KF0005ホンダ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
SHOE,RR.BRAKE   43120KF0005 ホンダSHOE,RR.BRAKE 43120KF0005ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
JOINT,DRIVE CHIN   40531KF0005 ホンダJOINT,DRIVE CHIN 40531KF0005ホンダ
789税込868
1個
4日以内出荷
GSKT.,CYLN.HEAD   12251KF0005 ホンダGSKT.,CYLN.HEAD 12251KF0005ホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
SET BRAKE SHOE   431A2KF0005 ホンダSET BRAKE SHOE 431A2KF0005ホンダ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05uni(三菱鉛筆)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
径(Φmm)【シャープ芯】0.5方式ノック式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5色数4色繰り返し・詰め替え対応
OIL SEAL,14X22X5  91201KF0005 ホンダOIL SEAL,14X22X5 91201KF0005ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ保冷剤ソフト【S・M・L】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
形状長方形
KF-5用化粧ガラス INAX(LIXIL)KF-5用化粧ガラスINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KF-5
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
インジケーター 5 7KF-52697-X0 YAMAHA(ヤマハ)インジケーター 5 7KF-52697-X0YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
化粧鏡 INAX(LIXIL)化粧鏡INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形
鉄工用ヤスリセット Bcross鉄工用ヤスリセットBcross
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。全長(mm)215セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
ハイブリッドリフィル(パック入り) ぺんてる(アストラム)ハイブリッドリフィル(パック入り)ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッドインクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ピンク巾着 ピンク KF-5 モリサピンク巾着 ピンク KF-5モリサ
1,998税込2,198
1パック(20枚)
5日以内出荷
サイズ(mm)W170×H155×底GZ80
NW センターリング フロパーサルNW センターリングフロパーサル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
ハイブリッドリフィル ぺんてる(アストラム)ハイブリッドリフィルぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
耐水・耐光性の顔料インキ
適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
シリコーン(高温用) 信越化学工業シリコーン(高温用)信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフックAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(めねじ) MKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ブロンズカラビナフック AIOULE(ふじわら)ブロンズカラビナフックAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
メッシュパネル用 クローム5連フック 光メッシュパネル用 クローム5連フック
419税込461
1個
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
寸法(mm)77×216×50クローム
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
17,980税込19,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
...