カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 家電(1)

「kf965 16kg」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1缶(16kg)
当日出荷から12日以内出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(137件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)信越化学工業
149,800税込164,780
1缶(16kg)
13日以内出荷から48日以内出荷
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
12,980税込14,278
1個(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン(高温用) 信越化学工業シリコーン(高温用)信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
レンズクリーナー 日本レジンレンズクリーナー日本レジン
2,498税込2,748
1本(100mL)
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
シリコンオイル GA(グリーンエース)シリコンオイルGA(グリーンエース)(26件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(153件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーンオイル ダウ・東レシリコーンオイルダウ・東レ
12,980税込14,278
1本(1kg)
当日出荷
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら