シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性