「kfc-1850」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • キーホルダー名札 ソフトタイプ オープン工業

    キーホルダー名札 ソフトタイプ

    オープン工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(6枚)
    当日出荷
    鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
    材質本体:PVC、リング:ステンレス黒・青・緑・赤・黄・白タイプソフト
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • ケーブルタグ ネグロス電工

    ケーブルタグ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    表示の見やすい透明ビニル製です。
    材質PVCシート
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]

    キーホルダー名札

    SONIC(ソニック)[文具](42件のレビュー)
    629税込692
    1ケース(30個)
    当日出荷
    カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
    材質PP
  • 光タグ 渡辺製作所[制御機器]

    光タグ

    渡辺製作所[制御機器]
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
    材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • キーホルダー名札 モノタロウ

    キーホルダー名札

    モノタロウ(63件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5色×6個)
    当日出荷
    鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
    セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール青・緑・紫・桃・橙寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5
  • LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]

    LANタグ M-30

    渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
    仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。