カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「kfg2h」の検索結果

ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
KFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPTねじ部(S) シール剤付
管継手 ストレートユニオン
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様