カテゴリ

  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kfl-321」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
LED常備灯10本セット 東芝LED常備灯10本セット東芝
8,998税込9,898
1箱(10本)
当日出荷
シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LED
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.96MB)取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
be-3210特集
  • おすすめ人気ランキング
  • be-3210