カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「kfv06-01s」の検索結果

スイベルエルボ (KFV-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥18,525税込¥20,3781個9日以内出荷1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー