カテゴリ
- メカニカル部品(60)
- 自動車純正部品(10)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(60)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SMC(9)
- 未来工業(7)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ノーブランド(3)
- オーム電機(1)
- 光(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- グリーンクロス(1)
- ユーボン(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kfy」の検索結果

サービスチーズユニオン KFY06
SMC¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)5日以内出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
サービスチーズユニオン (KFY~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
サービスチーズユニオン KFY08
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。材質黄銅形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)6
KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型
未来工業(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20枚)当日出荷取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。長さ(mm)100(結束部)形状小判形色白
ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)
未来工業(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか当日出荷結束部を穴に通すだけで取り付けられます。色白形角形材質(本体)S-PVC本体白色取付方向ワンタッチ材質(ひも)S-PVC
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型
未来工業(1件のレビュー)¥329税込¥3621袋(20枚)当日出荷取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42色白
ワンタッチカラーエフ
未来工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20枚)ほか当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
スマイル ラクビーラージサイズ
MIKASA (ミカサ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷やわらかくて、耐候性に優れた特殊配合ゴムを使用。用途(使用対象)小学校用材質合成ゴム、ソフトタイプ質量(g)約185寸法(cm)円周:62~64
ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札
未来工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。付属品記入紙(20×35mm)10枚入長さ(mm)結束部:120
【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥2,573~税込¥2,830~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数4材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥1,800~税込¥1,980~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から14日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
80-5000RーBKーFY屋外用ベルトパーテーション
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷屋外で使えます。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。ベースの殆どに再生ゴムを使用しています。トラスコ品番337-3307材質合成ゴム
リフラ化粧台 ミラーキャビネット
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷コンパクトドレッサ―リフラ用木製枠ミラー仕様くもり止めコート無間口(mm)600寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)450×650
屋外用ベルトパーテーション
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
屋外用ベルトパーテーション
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷屋外で使えます。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。ベースの殆どに再生ゴムを使用しています。トラスコ品番337-3308材質高密度ポリエチレン(HDPA)
電気関係標識 行先表示板
グリーンクロス¥149税込¥1641本当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示材質S-PVC(未来工業社製KFY-3755)寸法(mm)本体部:37×55、ひも:200質量(g)4取付方式吊り下げ
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 137 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.7mm●深さ:60.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4555アズワン品番65-7901-56