ロボット掃除機 Freo ProNARWAL5日以内出荷
吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。
セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)350×350×107(本体)、415×370×434(ベースステーション)質量(kg)4.2(本体)、8.2(ベースステーション)色ホワイト定格入力電圧(V)100-240(50-60Hz)バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)4500(洗浄タンク)、4050(汚水タンク)無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応