カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「kg-330h-bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
リスパレット JCKタイプです。
仕様●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PPアズワン品番67-5965-29名入れなし
関連キーワード
ハサミカテゴリ