カテゴリ
- マスク(7)
- 自動車補修部品(6)
- カー用品(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kgc-15」の検索結果

キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に基材ポリエチレンテープ長さ(m)10使用温度(℃)-20~80テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
アルファリングフィルター 15型用-02
興研¥1,698税込¥1,8681組当日出荷KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-15型
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
直結型小型防毒マスク
興研¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
防じんマスク 1180H型(S)
興研¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向けサイズ面体Sサイズ区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180H-RA型
興研¥3,398税込¥3,7381個91日以内出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプRA仕様国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10