カテゴリ

  • マスク(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)

「kgc-1m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(66件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
外チッパー1型M用 興研外チッパー1型M用興研(3件のレビュー)
869税込956
1パック(50枚)
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型M
フィットテスター R型 興研フィットテスター R型興研(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
フィットテスター
用途吸収缶適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型種別R型
冷却水装置 パナソニックコネクト冷却水装置パナソニックコネクト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)パナソニックコネクト
2,298,000税込2,527,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
USB/HDMI延長ケーブル BullconUSB/HDMI延長ケーブルBullcon
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル