カテゴリ

  • マスク(50)
  • バイク純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • カー用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 学童・教育用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgc」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
  • KGC-10シリーズ吸収缶 興研

    KGC-10シリーズ吸収缶

    興研(62件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
  • KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10Lシリーズ吸収缶

    興研(36件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    区分S-1取付方式外付式
  • KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10MCシリーズ吸収缶

    興研(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
  • KGC-5シリーズ吸収缶 興研

    KGC-5シリーズ吸収缶

    興研(5件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
    国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
  • 吸収缶 KGC-70 興研

    吸収缶 KGC-70

    興研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合マスクHV-22、O-22取付方式(フィルター)外付け式仕様フィットテスター:フィットテスター70型
  • 吸収缶 KGC-10LMC 興研

    吸収缶 KGC-10LMC

    興研
    46,980税込51,678
    1ケース(100個)
    当日出荷
    用途有機ガス・粉じん用国家検定合格番号TN438適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付式質量(g)60以下通気抵抗(Pa)210以下
  • 吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 興研

    吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用

    興研(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
    用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式
  • ハーネス フロント (1KGC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KGC)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • (KGC2-)カメラ,フロント MAZDA(マツダ)

    (KGC2-)カメラ,フロント

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (KGC3-)バック モニター カメラ MAZDA(マツダ)

    (KGC3-)バック モニター カメラ

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • チューブキャップ KGC06 SMC

    チューブキャップ KGC06

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途使用しないチューブ を塞ぐ場合に使用。適合チューブ外径(Φmm)6
  • LENS,TAIL LIGHT   33702KGC901 ホンダ

    LENS,TAIL LIGHT 33702KGC901

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • OIL PUMP ASSY   15100KGC900 ホンダ

    OIL PUMP ASSY 15100KGC900

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • HEAT GUARD,B LWR    64255KGC900 ホンダ

    HEAT GUARD,B LWR 64255KGC900

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP ASSY,OIL   15100KGC901 ホンダ

    PUMP ASSY,OIL 15100KGC901

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR COMP,BALANCE   13414KGC900 ホンダ

    GEAR COMP,BALANCE 13414KGC900

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • カラー マフラーマウンティング 18422KGC900 ホンダ

    カラー マフラーマウンティング 18422KGC900

    ホンダ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE2*    64311KGC910ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE2* 64311KGC910ZB

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RG ダウンサス パッソ KGC30 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス パッソ KGC30

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • STRIPE C,R*TYPE2*    64313KGC910ZB ホンダ

    STRIPE C,R*TYPE2* 64313KGC910ZB

    ホンダ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • COWL,FR CE*B154M*    64250KGC900ZB ホンダ

    COWL,FR CE*B154M* 64250KGC900ZB

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • 冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGC1)用部品

    パナソニックコネクト
    139税込153
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • STRIPE A,L*TYPE2*  64411KGC910ZB ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE2* 64411KGC910ZB

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RG ダウンサス パッソ KGC15 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス パッソ KGC15

    RG(レーシングギア)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • STRIPE C,L*TYPE2*  64413KGC910ZB ホンダ

    STRIPE C,L*TYPE2* 64413KGC910ZB

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • 腰袋小物VAストリッパーフォルダ最高級硬式グローブ革チェーン式キャメル KGC-201VADX ニックス(KNICKS)

    腰袋小物VAストリッパーフォルダ最高級硬式グローブ革チェーン式キャメル KGC-201VADX

    ニックス(KNICKS)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    本革【グローブ革】仕様 KNICKSロゴ入り 本革【グローブ革】なので、手触りのよい質感。使い込むほどに味のある色になります 保革クリームを塗布することで、革本来の手触り感が増します
    材質皮革寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×115×90
  • 腰袋3段最高級硬式グローブ革チェーン式キャメル KGC-301DDX ニックス(KNICKS)

    腰袋3段最高級硬式グローブ革チェーン式キャメル KGC-301DDX

    ニックス(KNICKS)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    上部袋挿入縁は、非通電補強材を縫い込み、革の垂れを防止しています ケブラー糸での縫製(ケブラー糸:同じ重さの鋼鉄の約5倍の引っ張り強度があり、軽くて伸びにくく、熱や摩擦・切創・衝撃にも強く、電気を通さないなどの特性を備えています)
    寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)330×180×130
  • KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト ソースネクスト

    KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト

    ソースネクスト(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
    インターフェースUSB2.0 Type-Aカメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能機能エコーキャンセラー:ありノイズキャンセリングありスピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280質量(g)815ブラックケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)保証期間1年セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります解像度フルHD 1080p
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    9日以内出荷
  • 防毒マスク用吸収缶(低濃度用) 興研

    防毒マスク用吸収缶(低濃度用)

    興研
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G粒子捕集効率(%)80取付方式外付式種別亜硫酸ガス用アズワン品番6-8395-01
  • 軽がるキャリー 重量物 移動用 YAMAZEN(山善)

    軽がるキャリー 重量物 移動用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット
    当日出荷
    重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
    用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。セット内容持ち上げ棒、台車×4個材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
  • 草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事

    草刈機部品ギヤケースASSY

    平城商事(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
    用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
  • 外部入力コンデンサ 高須産業

    外部入力コンデンサ

    高須産業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります
    対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用入数(個)1
  • 下膳車 ナビス(アズワン)

    下膳車

    ナビス(アズワン)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    一般的なサイズのお盆(500×350mm)が8つ収納できる下膳に適したワゴンです。 下膳専用ワゴンとして便利にお使いいただけます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)850×500×900質量(kg)約30キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)適合サイズ(mm)【トレー】500×350棚間隔(mm)200アズワン品番7-3069-01
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
  • アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)

    アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双

    superior glove(スーペリア)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
    アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
    用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
  • フィルター 興研

    フィルター

    興研
    159税込175
    1個
    当日出荷
    適合吸収缶KGC-70型
  • 防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶 興研

    防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶

    興研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)168以下
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷