カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgk」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻ほか
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
ハーネスリヤー (1KGK) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KGK)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KGK) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KGK)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
当日出荷から4日以内出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
定量供給バルブKGK-401M ヤマダコーポレーション定量供給バルブKGK-401Mヤマダコーポレーション
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番853-6187
KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学
649税込714
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
シートカウル                    45500-48G60-KGK スズキシートカウル 45500-48G60-KGKスズキ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:45500-48G60-KGK
KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学KGK 不織布基材両面テープ共同技研化学
439税込483
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
テープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-KGK スズキテープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-KGKスズキ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーションAEFガン 1/4 KGK-02AFGヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
I Series(IDF-KGK25) SMCI Series(IDF-KGK25)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)共同技研化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)12特性防水気密、耐候性
ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCOハンドル回転式カートリッジガンTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280質量(kg)0.68危険物の類別非危険物
マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業マーキングゲージ(給排水兼用)未来工業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
買い物かご 薄緑 安全興業買い物かご 薄緑安全興業(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
安全安心の日本製。丈夫でしっかりとした買い物かごです。
用途スーパー等でのお買い物 野菜果物の収穫時に使用材質PP製質量(g)650
洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業洗濯機給水ホース(口金付)十川産業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
ヘルメット KGBo-1 加賀産業ヘルメット KGBo-1加賀産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナーなし質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8頭囲(cm)54~62ひもタイプワンタッチ
ヘルメット KGBo-1B 加賀産業ヘルメット KGBo-1B加賀産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50
高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション高粘度レギュレーターヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
吐出口径Rc3/8耐圧(MPa)30入口口径Rc3/8使用周囲温度(℃)常温
キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用 エレコムキーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用エレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hzブラックサイズテンキーレス質量(g)約1002※ケーブル含むケーブル長(m)約2対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×143×37(スタンド含まず)、約366×143×54(スタンド時 )キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用 東京メディカル大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用東京メディカル
6,988税込7,687
1箱(36袋×50枚)
4日以内出荷
使い勝手の良い大判サイズ。ノンアルコールタイプなので肌への刺激が少なく、安心してご使用いただけます。つめかえ不要で、このまま使えます。お肌に優しいヒアルロン酸成分配合。
寸法(mm)200×200
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ONLite-On CHIPLED 1206 シリーズLITE-ON
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lite-OnLED LITE-ONLite-OnLEDLITE-ON
499税込549
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ソーラルミ 積水樹脂ソーラルミ積水樹脂
589税込648
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(左勝手)NASTA(ナスタ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
お名前シール サンワサプライお名前シールサンワサプライ
299税込329
1セット(5枚)
3日以内出荷
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現する蛍光色(グリーン色)のつやなしマットタイプです。ラベルにはサインペンや鉛筆などで手書きが可能な用紙を用いております。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。一番使いやすいサイズの横長お名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。
仕様シールサイズ:36×12mm(カバーフィルム40×16mm) カバーフィルム/0.045mm寸法(mm)100×148グリーン蛍光色面付16面付ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)入数5シート、80シール(カバーフィルムも同数)シートサイズはがき
やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版 山屋商店やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版山屋商店
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)インボイス制度に対応済み自動計算・転記で最低限の手間で作成可能税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)一般、不動産、農業に対応
仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱NASTA(ナスタ)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂投函タイプ前入れ横出し付属品スノコ2個質量(kg)5.1タイプポスト前入横出/口金・防滴仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
789税込868
1個
11日以内出荷
ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
防滴型ポストデザインポスト(右勝手) NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(右勝手)NASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式右勝手
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R13-HKGKHSS排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 25
やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版 山屋商店やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版山屋商店
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)インボイス制度に対応済み自動計算・転記で最低限の手間で作成可能税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)一般、不動産、農業に対応
仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
連続手すり900mmピッチタイプ 笠木取付け用 Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 笠木取付け用Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すりセット内容ねじ×6、カバー×2、着脱ナット×1寸法(mm)43×41×43.3関連資料(0.88MB)