カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)

「kgv3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝ゴム2.4Mカット 光

    溝ゴム2.4Mカット

    (3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    長さ(mm)2400
  • 溝ゴムドラム巻 光

    溝ゴムドラム巻

    (1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
    材質EPDMゴム
  • ヒンジ KGV38110B TOEX(LIXIL)

    ヒンジ KGV38110B

    TOEX(LIXIL)
    10,880税込11,968
    1個
    7日以内出荷
    セット内容高級ロックB・C錠/ヒンジA・B・ボルト付/スモークグリーン色用スモークグリーン適合シリーズ高級鋳物
  • 落し棒受 KGV32080A TOEX(LIXIL)

    落し棒受 KGV32080A

    TOEX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    セット内容高級ロックB・C・メタルモード錠兼用/全色兼用適合シリーズメタルモード、高級鋳物
  • デスク INVENT V3ワゴン(配送時組立サービス付き) コクヨ

    デスク INVENT V3ワゴン(配送時組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    ベーシックな機能を備えたデスクです。
    その他引出ロック方法/オールロック機構、ラッチ機構/下段のみ、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)高さ(mm)600奥行(mm)602間口(mm)395段数3段引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W328×D435×H65、中段/W318×D435×H162、下段/W318×D540×H292外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • INVENT ワゴン(配送・組立サービス付き) コクヨ

    INVENT ワゴン(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    ベーシックな機能を備えたデスクです。
    材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)高さ(mm)600奥行(mm)602間口(mm)395外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600グリーン購入法適合
  • 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) PKG-V(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) PKG-V(スベリ止)

    ニムラ
    17,980税込19,778
    1組
    13日以内出荷
    グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
    用途横断溝用グレーチング付属品Cクリップ4個材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
  • 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ

    鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

    ニムラ
    17,980税込19,778
    1組
    13日以内出荷
    Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
    用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
  • ユニバーサルエルボユニオン (KGV~) SMC

    ユニバーサルエルボユニオン (KGV~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
  • HW-G大型用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)

    HW-G大型用ローラーコンベア

    A&D(エー・アンド・デイ)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • HW-G大型用移動用車輪 A&D(エー・アンド・デイ)

    HW-G大型用移動用車輪

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGV~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGV~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ユニバーサルエルボユニオン KGV10 SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KGV10

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ユニバーサルエルボユニオン KGV08 SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KGV08

    SMC
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R