カテゴリ

  • 安全保護具(25)
  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「kh 安全帯」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)KH(基陽)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10KH(基陽)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。胴ベルト長さ(mm)1200セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1260種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17KH(基陽)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から32日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)KH(基陽)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョKawasumi(川住製作所)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョヒザが濡れないための構造背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
KH 安全帯ベルト KH(基陽)KH 安全帯ベルトKH(基陽)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。 ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途あらゆる職人の腰ベルトに 安全帯用の替えベルト幅(mm)50全長(mm)1200材質ナイロンサイズM質量(g)290
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
カラビナハーケン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナハーケン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
墜落制止用器具用胴ベルト アルミスライド KH(基陽)墜落制止用器具用胴ベルト アルミスライドKH(基陽)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
KH安全帯用D環類 KH(基陽)KH安全帯用D環類KH(基陽)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
高輝度反射シールで視認性がさらにアップ
用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)7
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17KH(基陽)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽)墜落制止用器具用胴ベルト アロッキーKH(基陽)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から32日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 ワンタッチバックルタイプです。安心のダブルロック機構採用。
幅(mm)50
高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50 グリーンクロス高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50グリーンクロス
769税込846
1枚
4日以内出荷
高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8蛍光イエロー取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
安全帯用胴ベルト アロッキー KH(基陽)安全帯用胴ベルト アロッキーKH(基陽)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。 ワンタッチバックルタイプです。 安心のダブルロック機構採用。
用途あらゆる職人の腰ベルトに 安全帯用の替えベルト全長(mm)1400ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具用胴ベルト スチールスライド KH(基陽)墜落制止用器具用胴ベルト スチールスライドKH(基陽)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17KH(基陽)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIPメディカル・エイド
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50グリーンクロス
769税込846
1枚
4日以内出荷
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
KH安全帯用D環類 KH(基陽)KH安全帯用D環類KH(基陽)
339税込373
1個
当日出荷
反射シールで視認性バツグン
用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)5
KH安全帯用D環類 KH(基陽)KH安全帯用D環類KH(基陽)
469税込516
1個
4日以内出荷
反射シールで視認性バツグン ホログラム式デコシール
用途視認性向上材質ナイロンフィルム質量(g)5