カテゴリ

  • バイク部品(65)
  • 作業工具(43)
  • 建築金物(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(19)
  • 物流用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 医療(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • 完成車(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-1」の検索結果

515件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1

    KANON(中村製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6118RoHS指令(10物質対応)対応
  • KH-01 CP デラックスカサホルダー クロムメッキ 昭和インダストリーズ

    KH-01 CP デラックスカサホルダー クロムメッキ

    昭和インダストリーズ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
    色クロムメッキ
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 一般材料用

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
    用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
  • 床汚れ防止マット サンコー[日用品]

    床汚れ防止マット

    サンコー[日用品](20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
    使用場所トイレ
  • YM500CL4,KH1 コンセント パナソニックコネクト

    YM500CL4,KH1 コンセント

    パナソニックコネクト
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • キーステーションホルダー ナカバヤシ

    キーステーションホルダー

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付きです。キーハウスホルダー
    仕様キーステーション、キーハウス用ホルダー材質スチロール樹脂吊り数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンガー カール事務器

    キーハンガー

    カール事務器(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
    セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ梁受け金物 栗山百造

    クリ梁受け金物

    栗山百造(8件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
    使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO
    オレンジ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(35件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    付属品120mmストレートノズル(HSP-1)形式レバー式ノズル接続径R1/8
  • カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カーテンフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
    材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
  • ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーション

    ワンハンドグリスガン

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • カーテンフック 水本機械製作所

    カーテンフック

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    種類カーテンフック
  • 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    片手ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,455税込¥4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
    全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
  • マイホルダー TANNER

    マイホルダー

    TANNER(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(10個)
    当日出荷
    名前の書けるキーホルダーです。 ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
    表示サイズ(mm)38×14付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE寸法(mm)53×22.5色青寸法(縦×横)(mm)53×22.5カードサイズ(mm)42×17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力金切はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
    用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
  • タンカン標識 トーグ安全工業

    タンカン標識

    トーグ安全工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
    仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
  • ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット 3KH

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
    適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
  • キーツール JEFCOM(ジェフコム)

    キーツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
    適合機種旋盤幅(mm)20タイプアヤ目用加工径(mm)10~250
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
  • 掲示ホルダー 日本ノート

    掲示ホルダー

    日本ノート
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷
  • ハイ壁土 サンホーム

    ハイ壁土

    サンホーム(16件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(1kg)
    当日出荷
    上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
    仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付) シービープラス

    PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付)

    シービープラス(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE
  • 薬包紙ケース アズワン

    薬包紙ケース

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷
    清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
    材質アクリル樹脂最大収納枚数(枚)1000
  • 小型ブレッドボード K&H

    小型ブレッドボード

    K&H(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
    種類片面ピッチ(mm)4板厚(mm)10穴数390材質(基板)ABS基板寸法(縦×横)(mm)60×80
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷