カテゴリ
- 物流用品(39)
- メカニカル部品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 制御機器(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業工具(13)
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(6)
- バイク部品(5)
- 安全標識(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(6)
- Beat-Sonic(4)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(14)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カイスイマレン(3)
- グリーンクロス(5)
- スイコー(3)
- スリーピース(24)
- ナイキ(4)
- ナンシン(3)
- ヤマテック(12)
- ヨドノ(6)
- 山金工業(13)
- 椿本チエイン(4)
- 渡辺電機工業(15)
- 長野計器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプ補修用壁紙
菊池襖紙工場(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681ケース(6枚×10本)当日出荷から14日以内出荷現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル
カーテンフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
六角レンチ(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
片手ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
保存袋増量
ハウスホールドジャパン¥229税込¥2521冊(80枚)4日以内出荷食材の小分けや小物の整理など、いろんな用途で使えるポリ袋です。食品検査対応済みで、野菜や果物、肉・魚など、食品の保存にも気軽に使えて便利です。高密度ポリエチレンを使用しており、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。中身が見えやすい半透明です。たっぷり使える増量タイプ。厚さ(mm)0.008(1枚あたり)色半透明対応食品検査:対応済素材高密度ポリエチレン
ハイスリットプレス型
片岡産業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚5日以内出荷から10日以内出荷排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGK用)器具取付部下側用
未来工業¥4,398税込¥4,8381セット(10個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。適合SGKシリーズ推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
引違錠前 戸先 カマ締リ スライド式操作 YKK
ハイロジック¥38,980税込¥42,8781組3日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!寸法フロントサイズ:165×25mm(122×15mm) ビスピッチ:126mm(化粧座) ビスピッチ:105mm(ケース) ドア厚:31~37mm![タイルマット45×45cm サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127399-241206-02.jpg)






タイルマット45×45cm
サンコー[日用品]¥7,298税込¥8,0281個(10枚)6日以内出荷から7日以内出荷おくだけで床に吸着し、ズレないマット。 フローリングの傷つきや汚れを防止します。 マットは段差がないためつまずきにくく、ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。寸法(mm)450×450
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGK用)器具取付部上側用(鋼内配管用)
未来工業¥5,598税込¥6,1581セット(10個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。適合SGKシリーズ推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
スチール製グレーチング
片岡産業¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。材質スチール製
パイプ横吊クランプ
イーグルクランプ¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![タイルマット45×45cm サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127399-241206-02.jpg)