カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 物流用品(20)
  • 制御機器(13)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-150」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムラッチ受けC8KH150 新日軽(LIXIL)

    カムラッチ受けC8KH150

    新日軽(LIXIL)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
  • 手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
  • 防水平面ハンドル KH 河村電器産業

    防水平面ハンドル KH

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • KH型容器用蓋 スイコー

    KH型容器用蓋

    スイコー
    6,398税込7,038
    1枚
    3日以内出荷
    外寸法・高さ(mm)40
  • SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • KH型容器角型特殊容器 スイコー

    KH型容器角型特殊容器

    スイコー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
    材質PEイエロー使用温度範囲(℃)-20~40
  • 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。 本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
    用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.65ポート数ローカル:1、ダイレクト:8消費電力(W)5.1電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8301-80インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
  • リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ

    リフラー 150mm ブリスターパック入り

    バローべ
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
    用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
  • 金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 固定金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。 最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。
    用途リモートからのサーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.68ポート数ローカル:1、ダイレクト:8消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8301-71インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数128(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
  • SUS車150mm SUS固定金具付き ヨドノ

    SUS車150mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロ車150mm SUS固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.4車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • リッチウレタンキャスター 固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    リッチウレタンキャスター 固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
    質量(g)2730材質(車輪)リッチウレタンシャフト径(Φmm)20取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)198プレート寸法F1×F2(mm)140×96材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56最大荷重(kg)510
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
  • KH型角型容器 25Aドレン付 スイコー

    KH型角型容器 25Aドレン付

    スイコー
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMイエロー
  • スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W1670

    TOSTEM(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • KH型掛軸式吊下げスクリーン W 馬印

    KH型掛軸式吊下げスクリーン W

    馬印
    148,900税込163,790
    1台
    15日以内出荷
    お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
    生地:ホワイト
  • DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ

    スリーピース
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ

    スリーピース
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ

    スリーピース
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ

    スリーピース
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ

    スリーピース
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ

    スリーピース
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ

    スリーピース
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ

    スリーピース
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A