カテゴリ
- 制御機器(167)
- メカニカル部品(50)
- 物流用品(17)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- KOTO(2)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イーグルクランプ(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- オーティ・マットー(2)
- カイスイマレン(3)
- キングジム(2)
- コスメック(3)
- サカエ(7)
- サンワダイレクト(4)
- スリーピース(24)
- マキシンコー(25)
- ヨドノ(3)
- 中橋製作所(2)
- 未来工業(6)
- 河村電器産業(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インシュロックホルダー100-200 KH-200I
ニックス(KNICKS)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ファスナー付き。100・150・200mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。。材質帆布全長×幅W(mm)275×150
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KH/200kg/ポリエステル天板/H900/キャスター付)
サカエ¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(車輪)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイト材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
軽量作業台(KH/200kg/サカエリューム天板/キャスター付/H900/直進安定金具無)
サカエ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。立ち作業に便利なH900mmです。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(天板)サカエリューム均等耐荷重(kg)200グリーン購入法適合
軽量作業台(KH/200kg/スチール天板/キャスター付/H900/直進安定金具無)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。立ち作業に便利なH900mmです。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台(KH/200kg/ポリエステル天板/キャスター付/H900/直進安定金具無)
サカエ¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。立ち作業に便利なH900mmです。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(天板)ポリエステル均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 200型
マキシンコー¥699,800~税込¥769,780~1台15日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式フランジ取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
ボイドハンガー
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(10個)当日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥168,800税込¥185,6801個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ボイドハンガー (調整自在型)
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷から翌日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
ボイドハンガー
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50色【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
結露防止ボックス用 補修材
未来工業¥3,898税込¥4,2881個(200mL)翌日出荷メーカー結露防止ボックス専用の補修材です。 結露防止塗料塗布面のはがれた箇所の補修等に使用します。適合メーカー結露防止ボックス全種類&付属品色白種類ハンドタイプ内容量(mL)200
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り
バローべ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ボイドハンガーロングタイプ
未来工業¥3,698税込¥4,0681セット(10個)翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E200型 モータ付
マキシンコー¥838,800~税込¥922,680~1台15日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式フランジ取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
クランクプーラー
KOTO¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
パイプ横吊クランプ
イーグルクランプ¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B200型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥1,025,600~税込¥1,128,160~1台15日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式フランジ取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ボイドハンガー(調整自在型)
未来工業¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽量作業台(KHタイプ/200kg/サカエリューム天板/H900/キャスター付)
サカエ¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付仕様組立式種類立ち作業用、移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付)
サカエ¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様立ち作業用、移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台(KHタイプ/200kg/ポリエステル天板/H900/キャスター付)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様立ち作業用、移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)200
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ
スリーピース¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ
スリーピース¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ
スリーピース¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
スリーピース¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら