カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 店舗什器・備品(25)
  • バイク部品(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-4」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KH-4ヨコナガ 50マイ  チャック付ポリ袋 25-2277-01 セイニチ(生産日本社)

    ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KH-4ヨコナガ 50マイ チャック付ポリ袋 25-2277-01

    セイニチ(生産日本社)
    5,898税込6,488
    1袋
    7日以内出荷
    一価銅化合物がフィルムの表裏面に付着した細菌・ウイルスを99%以上不活化します。開け閉めしやすいGP チャック+出し入れしやすいヨコ長形状。
  • クイックホルダーKH カメダデンキ

    クイックホルダーKH

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ梁受け金物 栗山百造

    クリ梁受け金物

    栗山百造(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
    使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • キーホルダー名札 ソフトタイプ オープン工業

    キーホルダー名札 ソフトタイプ

    オープン工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(6枚)
    当日出荷
    鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
    材質本体:PVC、リング:ステンレス黒・青・緑・赤・黄・白タイプソフト
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P

    工進
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
  • タンカン標識 トーグ安全工業

    タンカン標識

    トーグ安全工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
    仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
  • 掛時計 セイコー(SEIKO)

    掛時計

    セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
    トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350種類掛時計表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34機能スイープセコンド(毎秒スタート)使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
  • キーハンガー 光

    キーハンガー

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(4連)
    当日出荷から4日以内出荷
    金具はさびません。ポキッと折って使えます!
    用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等
  • くりぴたフック壁紙用 清和産業

    くりぴたフック壁紙用

    清和産業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4セット)
    当日出荷
    壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
    材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
  • 薬包紙ケース アズワン

    薬包紙ケース

    アズワン(1件のレビュー)
    7,240税込7,964
    1個
    当日出荷
    清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
    材質アクリル樹脂最大収納枚数(枚)1000
  • ウッドカーバ用共通刃ヘッド 東京オートマック

    ウッドカーバ用共通刃ヘッド

    東京オートマック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    KH-4ヘッドの先に取り付ける刃物は、共通刃物38種類取り付け可能です。(別売)
    用途木彫彫刻、接着剤剥し仕様振動式トラスコ品番852-1833適合機種WCS-100、HMA-100A材質アルミ、鉄質量(g)220径(Φmm)【差込】4
  • 大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)

    大型屋外防雨型オフィスクロック

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
    トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水
  • ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
    ブラック種類角戸引手寸法H(mm)2.2仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • 天吊金具 三菱電機

    天吊金具

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネックレスチェーン 日本紐釦貿易

    ネックレスチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • インクジェット用紙 写真はがき・光沢 Canon

    インクジェット用紙 写真はがき・光沢

    Canon
    1,298税込1,428
    1個(100枚)
    当日出荷
    光沢感のある写真入りはがきで、想いを伝えたい方に。
    サイズはがき対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, PIXUS TS3130S, PIXUS TS3130, PIXUS TS203, G7030, G6030, G5030, G3310, G1310, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP480, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iP110, PIXUS iP100, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100白色度(%)99紙質光沢紙紙厚(mm)0.224坪量(g/m2)185用紙サイズはがき適合プリンタインクジェット用
  • リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリングシェル形

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リールキーホルダー KH-48 MIZAR(ミザールテック)

    リールキーホルダー KH-48

    MIZAR(ミザールテック)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
    材質(リール)ナイロン耐荷重(g)約100リール長さ(m)0.6
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    6,498税込7,148
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    大型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
    幅(mm)40
  • 写真ペン サクラクレパス

    写真ペン

    サクラクレパス
    199税込219
    1本
    当日出荷
    写真付きポストカード、写真プリント、ネガフィルムに鮮やかに書けます。
    全長(mm)137(キャップ付)タイプシングルインク色インク油性アルコール染料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 掛時計 セイコー(SEIKO)

    掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
    種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
  • 超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
  • 硬質面取りカンナ H45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ H45

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • シェル形リニアブッシュ INA

    シェル形リニアブッシュ

    INA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
    用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 信号回線用SPD 音羽電機工業

    信号回線用SPD

    音羽電機工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
    耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
  • 小型回転灯 パトライト(PATLITE)

    小型回転灯

    パトライト(PATLITE)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
    用途フォークリフト定格電圧(V)DC48光源電球閃光数(min-1[回/分])170電球55V10WRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル スケーター

    アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル

    スケーター
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。 冷凍保存・解凍のコツしおり付。急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。 電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。厚切り肉・ブロック肉・角切り肉・ベーコン、ミンチ肉・ささみ・つみれ・鶏モモ肉・鶏ムネ肉、切り身魚・エビ・イカ・タコに適しています。
    材質EVA樹脂、アルミニウム形状角形容量(mL)約1200板厚(mm)0.7加工アルマイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.7×5.2耐用温度(℃)約-20~60
  • 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ

    隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズスリム設計なのに、たっぷり収納できる本棚です。コミック本が最大約200冊収納可能です。上部はディスプレイラック、下部は隠す収納としてもお使いいただけます。棚板はすべて高さを変えられます。約3.2cm間隔で上部は9段階、下部は12段階に調整可能です。扉内の棚板は前後に分かれていてそれぞれ高さを変えられるため、高さの異なる本も無駄なく置けます。上部には可動バーを3段階で取り付けできます。布をかけたり、落下防止としてお使いいただけます。扉はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉の開き方向を選んで組み立てることができます。お客様組み立てとなります。
    質量(g)11640耐荷重(kg)【可動バー】1、【可動棚板】5、【底板】10天板耐荷重(kg)【下天板】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×1038主要材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板/可動バー:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【下天板】395×295内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部】365×178×395【下部】365×264×595収納の目安上部:50冊 / 下部:150冊 ※コミック本(厚さ約14.2mm)総耐荷重(kg)46棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)【可動棚板】364×120.5
  • ハブプルプーラー KOTO

    ハブプルプーラー

    KOTO
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    FF車のフロントハブとナックルを組み立てる専用工具です。
    適合普通車専用
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ