カテゴリ
- 物流用品(40)
- メカニカル部品(39)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 切削工具(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- バイク部品(21)
- 自動車補修部品(17)
- 作業工具(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 店舗什器・備品(12)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(8)
- オフィス家具(8)
- 建築金物(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 機構部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 進物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NAKATAKI(15)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SKC(5)
- SMC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- グリーンクロス(5)
- サカエ(26)
- サンワサプライ(4)
- スリーピース(24)
- ニコテック(8)
- ハウスホールドジャパン(6)
- 南榮工業(5)
- 工進(5)
- 常磐精工(6)
- 未来工業(11)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る

WARMTH KH-005T ネックウォーマー
LEAD(リード工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【内側のみに起毛処理を施した新発想のネックウォーマー】装着した瞬間から暖かく、前側の丈を長く設定し寒風の侵入をブロック。 表面側に起毛処理は無く、ヘルメットを被る際も内装との摩擦を抑え被りやすい設計。材質フリース色ブラック
KH-5用追加アーチセット
南榮工業¥11,980税込¥13,1781セット15日以内出荷KH-5型幌セットに骨組みを追加する事でさらに丈夫になります。用途骨組みの補強として使用します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1920×1300~1380材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
山葡萄バッグ KH-5 内布
用美(ヤマコー)¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷山葡萄をデザインした木のキーホルダー付き。内布は取り外しできません。絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。仕様●サイズ(約):26×H24(持ち手H12)×最大腹マチ11cm●重量(約):400g●仕様:内布・かぶせ付き オープンポケット2 貼箱入り●企画・デザイン:日本●生産国:中国●最終加工:日本アズワン品番65-4332-15
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH5
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
キーホルダー名札 ハードタイプ
オープン工業(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(6枚)ほか当日出荷取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16リングタイプG型リング
カルテホルダーA4 シングル
ハピラ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2サイズA4タイプシングルポケットタイプ寸法(縦×横)(mm)315×230アズワン品番8-8750-01ポケットポケットあり適合寸法(mm)見出し紙:108×18グリーン購入法適合


ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(40枚×5冊)当日出荷フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
ガン付Φ9カットホース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラックキャスターなしホース内径(Φmm)9耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。色ブラック種類角戸引手寸法H(mm)2.2仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
ボイドハンガーキット品
未来工業¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H800/固定式)
サカエ¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07014044-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥10,980税込¥12,0781セット(3個)当日出荷から5日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
ニトリート (R)キネシオロジーテープ 撥水タイプ NKHシリーズ
ニトムズ¥6,298税込¥6,9281巻ほか当日出荷から5日以内出荷水や汗に強く、重ね貼りに適しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、むれにくく汗に強いです。
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H800/固定式)
サカエ¥44,980~税込¥49,478~1台ほか翌日出荷ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)
サカエ¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07014044-150415-02.jpg)