カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- 切削工具(21)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業工具(12)
- 安全靴・作業靴(8)
- 機構部品(7)
- 建築金物(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 厨房用品(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- ニコテック(8)
- ハウスホールドジャパン(7)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- SKC(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- KSフィルター(5)
- サンワサプライ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ATEN(4)
- 岩田製作所(3)
- ヨドノ(3)
- NTB(3)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
- KITACO(3)
- JVC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kh-5」の検索結果

WARMTH KH-005T ネックウォーマー
LEAD(リード工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【内側のみに起毛処理を施した新発想のネックウォーマー】装着した瞬間から暖かく、前側の丈を長く設定し寒風の侵入をブロック。 表面側に起毛処理は無く、ヘルメットを被る際も内装との摩擦を抑え被りやすい設計。材質フリース色ブラック
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
キーホルダー名札 ハードタイプ
オープン工業(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(6枚)ほか当日出荷取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16リングタイプG型リング
カルテホルダーA4 シングル
ハピラ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2サイズA4タイプシングルポケットタイプ寸法(縦×横)(mm)315×230アズワン品番8-8750-01ポケットポケットあり適合寸法(mm)見出し紙:108×18グリーン購入法適合
ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(40枚×5冊)当日出荷フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
ガン付Φ9カットホース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラックキャスターなしホース内径(Φmm)9耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。色ブラック種類角戸引手寸法H(mm)2.2仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥10,980税込¥12,0781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
ポリ袋 45L半透明 50枚
ハウスホールドジャパン¥769税込¥8461冊(50枚)4日以内出荷強力素材でゴミの分別から収納まで幅広く使える。増量タイプでお買い得です!厚さ(mm)0.015(1枚あたり)色半透明入数(枚)50容量(L)45縦(cm)80素材高密度ポリエチレン横(cm)65
先丸軽快地下たび 5枚
力王(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足4日以内出荷軽快地下たびに、「先丸」が仲間入り。男女を問わず幅広い分野でご愛用いただいている製品です。形状ミドルカット色紺種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
ポリ袋 45L半透明 100枚
ハウスホールドジャパン¥1,398税込¥1,5381冊(100枚)4日以内出荷薄くて強い強力素材(0.012mm)、45L半透明ポリ袋。半透明タイプでスーパーエコノミー色半透明入数(枚)100容量(L)45縦(cm)80素材高密度ポリエチレン横(cm)65
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥37,980税込¥41,7781巻(20m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
名札用ホルダー
LION (ライオン事務器)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷材質再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚タイプソフトタイプ(チャック式)、横型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

























![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)















![撥水タイルマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50952737-250516-02.jpg)