カテゴリ

  • オフィス家具(142)
  • 測定用品(49)
  • バイク純正部品(47)
  • メカニカル部品(45)
  • バイク部品(42)
  • 制御機器(34)
  • 物流用品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「kh4」の検索結果

関連キーワード
627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1KH4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KH4)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KH4) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KH4)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1KH4)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(1KH4)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダー名札 ソフトタイプ オープン工業キーホルダー名札 ソフトタイプオープン工業(1件のレビュー)
269税込296
1袋(6枚)
当日出荷
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
黒・青・緑・赤・黄・白タイプソフト材質本体:PVC、リング:ステンレス
クリ梁受け金物 栗山百造クリ梁受け金物栗山百造(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P工進
49,980税込54,978
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17関連資料パーツリスト(0.50MB)エンジンオイル量(L)0.58
ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KH-4ヨコナガ 50マイ  チャック付ポリ袋 25-2277-01 セイニチ(生産日本社)ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KH-4ヨコナガ 50マイ チャック付ポリ袋 25-2277-01セイニチ(生産日本社)
4,498税込4,948
1袋
7日以内出荷
一価銅化合物がフィルムの表裏面に付着した細菌・ウイルスを99%以上不活化します。開け閉めしやすいGP チャック+出し入れしやすいヨコ長形状。
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
キーハンガー 光キーハンガー(1件のレビュー)
339税込373
1パック(4連)
当日出荷から3日以内出荷
金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1個
当日出荷
清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
材質アクリル樹脂最大収納枚数(枚)1000
くりぴたフック壁紙用 清和産業くりぴたフック壁紙用清和産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4セット)
当日出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
ユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入 アズワンユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入アズワン
3,998税込4,398
1袋(50枚)
当日出荷
抗菌・抗ウイルスのユニパックです。 フィルムの表裏両面の一価銅化合物がクリーンな状態を保ちます。 開け閉めしやすいGPチャックと出し入れしやすいヨコ長形状です。
材質PE(抗菌・抗ウイルス剤(一価銅化合物)配合)厚さ(mm)0.04
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2
ネックレスチェーン 日本紐釦貿易ネックレスチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)大型屋外防雨型オフィスクロックセイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
写真ペン サクラクレパス写真ペンサクラクレパス
199税込219
1本
当日出荷
写真付きポストカード、写真プリント、ネガフィルムに鮮やかに書けます。
インク色商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール染料タイプシングル全長(mm)137(キャップ付)入数1本
インクジェット用紙 写真はがき・光沢 Canonインクジェット用紙 写真はがき・光沢Canon
1,298税込1,428
1個(100枚)
当日出荷
光沢感のある写真入りはがきで、想いを伝えたい方に。
サイズはがき紙厚(mm)0.224白色度(%)99坪量(g/m2)185対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, PIXUS TS3130S, PIXUS TS3130, PIXUS TS203, G7030, G6030, G5030, G3310, G1310, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP480, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iP110, PIXUS iP100, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100紙質光沢紙用紙サイズはがき適合プリンタインクジェット用
リールキーホルダー KH-48 MIZAR(ミザールテック)リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
天吊金具 三菱電機天吊金具三菱電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
レースウェイ用吊り金具 未来工業レースウェイ用吊り金具未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1組
当日出荷から翌々日出荷
用途レースウェイ用
大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形NTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H800/固定式) サカエ軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H800/固定式)サカエ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラスSUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
レクト40 スチール ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40 スチールヒナカ(旧:日中製作所)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質スチール幅(mm)40高さ(mm)30関連資料仕切レール構成図
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式) サカエ軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KH/350kg/ポリエステル天板/H800) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KH/350kg/ポリエステル天板/H800)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
シェル形リニアブッシュ INAシェル形リニアブッシュINA(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H800/固定式) サカエ軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H800/固定式)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
ガイドバー(根切用) バローベガイドバー(根切用)バローベ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。ゲージ1.6mm
KNディスポはり皿 カナケンKNディスポはり皿カナケン
999税込1,099
1箱(100枚)
翌々日出荷
スライドによる落下防止形状です。鍼柄が安定してとりやすい形状です。使用する本数が一目で判断できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)110×65×8アズワン品番7-7219-01
関連キーワード
...
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h