カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 平歯車(7)
- かさ歯車(4)
- ラックギヤ(4)
- ウォームホイール(2)
- ウォームギヤ(4)
絞り込み
モジュール(m)
- 0.8
- 0.5(24)
- 0.7958(8)
- 1(123)
- 1.25(15)
- 1.5(161)
- 1.5915(38)
- 2(192)
- 2.5(160)
- 2.75(2)
- 3(186)
- 3.1831(36)
- 3.5(23)
- 4(193)
- 4.7746(15)
- 5(131)
- 6(89)
- 6.3662(15)
- 8(12)
- 10(5)
- モジュール(m)をもっと見る
歯数
- 12(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(10)
- 24(1)
- 25(4)
- 28(1)
- 30(7)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(4)
- 56(1)
- 60(3)
- 80(1)
- 100(1)
- 119(2)
材質
- スチール(9)
- ステンレス(1)
- メタル(1)
- 樹脂(6)
- 黄銅(真鍮)(3)
種別
かさ歯車(3)
ウォームギヤ(5)
ラックギヤ(2)
内歯車(1)
平歯車(6)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(22)
「khk」の検索結果

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から3日以内出荷・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。材質S45C形状R1全長A(mm)303
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK成形平歯車
KHK(小原歯車工業)¥289税込¥3181個3日以内出荷から5日以内出荷・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。種別平歯車材質ポリアセタール形状S9
KHK成形カサ歯車
KHK(小原歯車工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
KHK BSS平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。種別平歯車材質黄銅
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
DR 成形フレキラック
KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。種別ラック材質ジュラコン(R)(M90-44)形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷ウォームホイール PG。・MCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できます。・SW、SUW と組み合わせて使用します。形状HAねじれ方向R
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ボス長さ(mm)8