カテゴリ
- メカニカル部品(56)
- 平歯車(47)
- かさ歯車(2)
絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(17)
- 1.5(13)
- 2(18)
- 2.5(19)
- 3(19)
- 4(10)
- 5(8)
- 5.5(2)
- 6(4)
- 8(2)
歯数
- 28
- 15(72)
- 18(64)
- 20(169)
- 24(73)
- 25(127)
- 30(173)
- 32(67)
- 35(57)
- 36(72)
- 40(126)
- 45(62)
- 48(53)
- 50(94)
- 55(42)
- 56(43)
- 60(82)
- 70(47)
- 80(70)
- 100(69)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(31)
- ステンレス(5)
- 樹脂(7)
種別
かさ歯車(1)
はすば歯車/ねじ歯車(6)
平歯車(22)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(56)
「khk」の検索結果

KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥829税込¥9121個3日以内出荷から9日以内出荷・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK成形平歯車
KHK(小原歯車工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷から5日以内出荷・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。種別平歯車材質ポリアセタール形状S9
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
KHK ステン平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車ですモジュール1.5種別平歯車材質SUS303形状S1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面穴![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車ですモジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車ですモジュール2種別平歯車材質SUS303
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
KHK(小原歯車工業)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。種別歯研スパイラルマイタ減速比1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷平歯車 SSAY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ボス長さ(mm)8
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1





























![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)