カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「khna30f-24」の検索結果

電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
DINレール取付電源 KHNA-XUB
ユーボン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ