カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「khs-6350」の検索結果

リブ付片サドル(長穴タイプ)
アカギ(11件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷SGP管用の片押さえ式サドルバンド種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)
未来工業¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
T605形座金付配管バンド
ダイキン潤滑機設¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。