カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khsst-8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮シールドチューブ 興和化成

    熱収縮シールドチューブ

    興和化成
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
    仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛図スクリーン(三脚スタンド付き) キクチ科学研究所

    掛図スクリーン(三脚スタンド付き)

    キクチ科学研究所
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    設置場所を選ばないスタンドセットタイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
    仕様【インチ】HD80寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345質量(kg)3.9スクリーン:4K対応ホワイトマット寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996外形寸法A(mm)1849アスペクト比16:9