カテゴリ
- 塗料(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ki-80」の検索結果

ストッパー
倉敷化工(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム(ゴム硬度65)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ゴムストッパー KI型
ジョー・プリンス竹下¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板(アウトリガーベース)
FSC藤原産業¥55,980税込¥61,5781枚当日出荷設置面積□800の大型サイズで高荷重をしっかり分散。軽量で扱いやすく、耐久性・耐候性に優れ、クレーンや高所作業車など幅広い現場で安全作業を支えます。材質SS400質量(kg)40耐荷重(t)4
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,848税込¥3,1331個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
使い捨てプレフィルター(6枚入り)
シャープ¥1,298税込¥1,4281式当日出荷後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
ジンキー8000
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980~税込¥30,778~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。用途戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場色メタルグレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗り面積(m2)吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ジンキー 8000 HB
ニッぺ(日本ペイント)¥51,980税込¥57,1781セット(25kg)4日以内出荷土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)色グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
ジンキー8000 メタルグレー
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980~税込¥35,178~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。色グレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品主な用途外部鉄骨、内部鉄骨塗布方法吹付け、ローラー、はけ危険等級Ⅱ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
ニッペジンキー8000 ファインHB
ニッぺ(日本ペイント)¥72,980税込¥80,2781セット(25kg)6日以内出荷弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント 塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。 厚塗りができます。 付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5色グレー規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装)膜厚(μm)(ドライ)75塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24