カテゴリ
- テープ(19)
- 安全用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kikusui tape」の検索結果

ニューホワイトテープ
菊水テープ(3件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
養生一番165V GR 50mm×25m
菊水テープ(2件のレビュー)¥449税込¥4941巻当日出荷手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
シートまもるテープ
菊水テープ(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。テープ幅(mm)80基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤強粘着アクリル系粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色
菊水テープ¥699税込¥7691巻当日出荷白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
キクラインテープ317シュリンク
菊水テープ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
キクダブル両面テープ
菊水テープ¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から11日以内出荷アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
キクラフト粘着テープBKL
菊水テープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ
菊水テープ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20巻)当日出荷菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。材質不織布粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2主なワークパーツ
粗面ラインテープLS
日東エルマテリアル(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
菊水 クロスロン床養生用テープ(青)
菊水テープ(1件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ
(60件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK
菊水テープ(2件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
菊水 セーフティートラテープ(危険標示)
菊水¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
クラフトテープ
(1046件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
養生テープ 弱粘着
(85件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)
菊水テープ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5巻)当日出荷カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ エコノミー
(614件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可