カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「king ttc」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • King TTC  マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5 TSUNODA(ツノダ)

    King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
    仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)124質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
    用途ワイヤーロープの切断
  • KingTTC 強力ニッパ TTC

    KingTTC 強力ニッパ

    TTC
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
    トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
  • ミニカット TSUNODA(ツノダ)

    ミニカット

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
  • マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロニッパー強力タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
    トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ライトプラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
  • KingTTC TTC

    KingTTC

    TTC
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。
    トラスコ品番680-0182全長(mm)162
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な開閉ロック付です。
  • エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    エンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
    トラスコ品番828-3562全長(mm)166質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    精密薄刃プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
    全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • KingTTC ラジオペンチ120mm No.13 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ120mm No.13

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
    用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERエンドカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1618全長(mm)215質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ニッパー No.2 全長117mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    より線を残さずきれいに切れます。
    用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
  • S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
    柄幅(mm)48
  • KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
    仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
    仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番854-9746全長(mm)137質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek

    CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

    Mel Geek
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトボディに操作性を凝縮。上質を極めた、次元の異なる打鍵体験。革新的パフォーマンス。「Super Dock(ノブ&プレスボタン)」で、音量・メディア・マクロ・照明などを直感操作で素早くコントロール。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
  • CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek

    CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

    Mel Geek
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
  • KingTTC ペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • KingTTC ヘビープラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ヘビープラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)202質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
  • KingTTC 斜めニッパー TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 斜めニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
    用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC スリムプライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
    材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • HOUSING KIT CUTTE ホンダ

    HOUSING KIT CUTTE

    ホンダ
    94,980税込104,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。