CENTAURI 60 ゲーミングキーボード
OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。
1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。
視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。
JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。
TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。
フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。
リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。
ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。
RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。
没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
- 付属品
- ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1
- 仕様
- 搭載:TTC Flip King Magnetic Switch、OLEDタッチスクリーン
- 材質
- (ケース)アルミニウム
- 質量(g)
- 1840
- スイッチ
- 磁気スイッチ
- 接続方式
- 有線
- 接続
- USB Type-C
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 375×45×150
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
キーボード の新着商品
カテゴリ



























