カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「kioritz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード三陽金属(ERBA)(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)ほか
当日出荷
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4本)
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
(16032)ポンプ ホンダ(16032)ポンプホンダ(82件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア肩掛け刈払機 農業向け BC2020Lゼノア
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
四季織 月夜の水面シャーペン セーラー万年筆四季織 月夜の水面シャーペンセーラー万年筆
3,498税込3,848
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。 毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。 同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5芯硬度HB付属品総合使用説明書(和英)、ケース寸法(mm)Φ15.5×135(クリップ部含む)方式キャップスライド式繰り返し・詰め替え対応
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業除草剤専用散布機 「桃太郎」みのる産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式タンク容量(L)18質量(kg)4圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
エンジン背負式刈払機(ループハンドル) ハスクバーナエンジン背負式刈払機(ループハンドル)ハスクバーナ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りにセット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360タイプスロットルレバーSタイプ使用燃料混合ガソリン(FD級)50動力2サイクルエンジン
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ共立電気計器(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
ステンレス製半自動噴霧器 工進ステンレス製半自動噴霧器工進
5,498税込6,048
1台
当日出荷から4日以内出荷
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4本)
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃刃厚(mm)4仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
やまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELD やまびこジャパンやまびこ純正2サイクルエンジンオイル BLUESHIELDやまびこジャパン(2件のレビュー)
899税込989
1本(0.1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料(0.75MB)
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷
ウィンドシールド Naked New Generation ツーリング | 8164 Puig (プーチ)ウィンドシールド Naked New Generation ツーリング | 8164Puig (プーチ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022)