カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1,021)
  • バイク純正部品(485)
  • 農業機械(348)
  • バイク部品(228)
  • 科学研究・開発用品(228)
  • 制御機器(207)
  • 空調・電設資材(190)
  • 建築金物(187)
  • 自動車純正部品(169)
  • 測定用品(120)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • トラック純正部品(114)
  • 学童・教育用品(106)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 厨房用品(87)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(87)
  • 清掃用品(86)
  • 卓上消耗品(77)
  • 電気材料(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
  • 安全靴・作業靴(68)
  • 家電(67)
  • 物流用品(64)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 自転車部品(50)
  • 医療(45)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 安全標識(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 作業工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 機構部品(30)
  • 介護用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 事務用品(30)
  • 切削工具(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 電動工具(22)
  • 安全保護具(21)
  • 日用品(20)
  • 照明(19)
  • オフィス家具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 防災用品(15)
  • 作業服(13)
  • 研磨材(13)
  • 安全用品(12)
  • 住設機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 梱包用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • カー用品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 完成車(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 保管用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 手袋(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kis」の検索結果

5,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g) 日本3DプリンターRaise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)日本3Dプリンター
6,598税込7,258
1個
当日出荷
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) Anker(アンカー)Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)Anker(アンカー)
27,264税込29,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト アルミパイプWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止めGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(Sシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット CLOSEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3DRaise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)Raise3D
32,000税込35,200
1個
欠品中
Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Lacety(ラスティー) パネル WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)SGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20サイズS付属品取付ビス(3.1×16 2P)
真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
199税込219
1セット(5個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮フックコート(Mシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(Mシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
真鍮フック(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
真鍮製の座付きフックです。 太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。 レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛S スタンダードGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
真鍮靴べら シャックルSW GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら シャックルSWGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。 船の艤装具である「シャックル」のデザイン。 手に収まるサイズなので、座ったままでのご使用や持ち運びも可能です。 使いやすいサイズなので、贈り物にも最適です。 シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。 メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮幅×長さ(mm)45×121
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能操作が容易なリモコン式大きく見易い表示部バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 3P)材質真鍮
真鍮ソケット OPEN GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPENGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン
真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。 どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。 レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35付属品取付ビス(3.1×16 2P)
マルチツール用ブレード(シーリング材用) エスコマルチツール用ブレード(シーリング材用)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。材質炭素工具鋼刃長(mm)60刃幅(mm)32
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
真鍮サインプレート SQ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
かっちりした重厚な長方形の真鍮製のサインプレート。 磨き仕上げで、使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×37×4仕上真鍮磨き仕上げ
(04948)FITTING KIT, DISC トヨタ(04948)FITTING KIT, DISCトヨタ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)LGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)25つまみ径(Φmm)30台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
真鍮サインプレート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレートGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
オーソドックスなタイプの真鍮製のサインプレート。 手作り風のカントリーな雰囲気のサインプレートです。 木と相性が良く、扉をおしゃれに演出。 使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色取付方式ビス止め仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮シーリングフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフックGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
天井用軽量物のダブルフック。 ハンガー・オブジェ等を天井からつるせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品取付ビス(3.1×16 2P)
真鍮アクリルツマミ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アクリルツマミGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質アクリル+真鍮仕上ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(94件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
...