カテゴリ
- 厨房用品(8)
- 住設機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサンハロー(3)
- トヨウラ(3)
- 東製作所(2)
- KVK(2)
- サンエス(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- パール金属(1)
- センチュリー(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- タニコー(1)
- ホシザキ(1)
- クラフトワーク(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
「kitchen sink」の検索結果

ステンレスプレスシンク アドバンスシンク
トヨウラ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷カウンターの下から取り付けるステンレスシンク材質SUS304 J1相当
一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)
東製作所(5件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。仕様アジャストボール調整巾+30m/m高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70
ステンレスプレスシンク プレミアムシンク
トヨウラ¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷カウンターの下から取り付けるステンレスシンク付属品防滴キャップ材質SUS304板厚(mm)1排水センター表面仕上げNo.9
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップ
パール金属(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷見やすい大きな目盛。 上白糖、薄力粉専用目盛付。材質メタクリル樹脂1目盛(mL)50以上は10
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
公団型流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(73件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)
東製作所(14件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ステンレス製のシンクです。底面は板状です。高さ(mm)750材質(本体)SUS430奥行(mm)460槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90ホース長さ(cm)70アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)530
流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(38件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)
サンエス(2件のレビュー)¥5,900税込¥6,4901着当日出荷から3日以内出荷紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2
センチュリー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク色ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ
イースタン工業¥38,980~税込¥42,878~1台11日以内出荷から14日以内出荷高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。用途デッキ出し水栓用の流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
ハンドメイドシンク(ステンレス板金シンク)標準品
トヨウラ¥109,800~税込¥120,780~1個22日以内出荷カウンターの下から取り付けるステンレスシンク付属品防滴キャップ材質SUS304板厚(mm)1.2排水センター表面仕上げブラスト仕上げ
SUS430製2槽シンク
テラオカ(ANEX)¥79,980~税込¥87,978~1台15日以内出荷2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質SUS430高さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
公団型流し台
(33件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス色ホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷から31日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
ステンレス(SUS304)一槽シンク
クラフトワーク¥76,980~税込¥84,678~1台21日以内出荷水切れの良いシンクで衛生的です。付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220![二槽シンク900×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177805-120803-02.jpg)
二槽シンク900×450×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器](1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付トラスコ品番465-5265材質SUS430質量(kg)22高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)900槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100























![二槽シンク900×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177805-120803-02.jpg)