カテゴリ

  • 物流用品(41)
    • 電気チェーンブロック(31)
    • トロリー・吊り金具(2)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.49
  • 0.06(16)
  • 0.1(19)
  • 0.125(25)
  • 0.16(12)
  • 0.24(15)
  • 0.25(48)
  • 0.5(58)
  • 1(69)
  • 1.1(22)
  • 1.5(48)
  • 2(68)
  • 2.5(31)
  • 2.8(23)
  • 3(27)
  • 3.2(36)
  • 5(28)
  • 5.2(17)
  • 8(24)
  • 12.5(21)
ブランド
  • KITO(キトー)(31)
  • 象印チェンブロック(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kito」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
    反復定格(%ED)60
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用 KITO(キトー)

    ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用

    KITO(キトー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。
  • キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形

    KITO(キトー)
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
  • EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロック 懸垂形

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    469,800税込516,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
    備考ペンダント式(非常停止付)揚程(m)3定格荷重(kg)490
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    599,800税込659,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)

    KITO(キトー)
    499,800税込549,780
    1個
    11日以内出荷から37日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
  • ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)

    ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

    KITO(キトー)
    659,800税込725,780
    1セット
    9日以内出荷
    新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
    備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
  • ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • ER2ロードベル KITO(キトー)

    ER2ロードベル

    KITO(キトー)
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    669,800税込736,780
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
    横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型)巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
  • FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12
  • FB4MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FB4MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • FAMC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAMC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。