カテゴリ
- 物流用品(22)
- チェーンスリング(22)
絞り込み
使用荷重(t)
- 1.1
- 0.06(16)
- 0.1(19)
- 0.125(25)
- 0.16(12)
- 0.24(15)
- 0.25(49)
- 0.49(41)
- 0.5(58)
- 1(69)
- 1.5(48)
- 2(68)
- 2.5(31)
- 2.8(23)
- 3(27)
- 3.2(36)
- 5(28)
- 5.2(17)
- 8(24)
- 12.5(21)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(22)

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF
KITO(キトー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
リンクチェーン ハーフドラム缶入
KITO(キトー)¥839,800税込¥923,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
リンクチェーン ペール缶入
KITO(キトー)¥209,800税込¥230,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。